text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Metalice burghiu 1X12X34MM


Numer artykułu 9Z063665
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 1
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lungime totală (mm) 34
Diametrul burghiului (mm) 1
Diametrul arborelui (mm) 1
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075060
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z063665
EAN 3165140520737
UBB 500653089887
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585838
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.