text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

BOSCH Mașini de impact 3,6V


Cod Articol 5A867410
Tensiunea nominală (V) 3.6
Lățime 294
Înălțime 261
Lungime (mm) 103
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.5
Cuplu maxim (Nm) 4.5
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 3.6
Lățime 294
Înălțime 261
Lungime (mm) 103
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.5
Cuplu maxim (Nm) 4.5
Setarea cuplului (Nm) 3.5-4.5
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm) 5-5
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 210-210
Șurubelniță pentru pereți uscați Nu
Potrivită pentru șuruburi spiralate Nu
Număr de baterii incluse 1
Cu încărcător de baterii Da
Codul mărfurilor
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 0603977005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.