Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
3B200690
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
BOSCH Mașini de impact 3,6V
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3B200690
Tensiunea nominală (V)
3.6
Lățime
38
Înălțime
38
Lungime (mm)
182
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.28
Cuplu maxim (Nm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
3.6
Lățime
38
Înălțime
38
Lungime (mm)
182
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.28
Cuplu maxim (Nm)
5
Setarea cuplului (Nm)
2.5-5
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
5-5
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
360-360
Șurubelniță pentru pereți uscați
Nu
Potrivită pentru șuruburi spiralate
Nu
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06039C6000