Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
4D912274
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
BOSCH Mașini de impact 18V-40,2ACCU
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4D912274
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
57
Înălțime
216
Lungime (mm)
195
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
57
Înălțime
216
Lungime (mm)
195
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
30
Cuplu maxim (Nm)
40
Setarea cuplului (Nm)
20-40
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-430
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1630
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 18V-40
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4D912274
EAN
4053423232608
UBB
500582033865
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06039D8108