text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini de găurit cu ciocan 900 AC


Cod Articol 8Y820163
Lățime 386
Înălțime 113
Tensiune (V) 240
Lungime (mm) 370
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 386
Înălțime 113
Tensiune (V) 240
Lungime (mm) 370
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 1.6
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 18
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 18
Putere de ieșire (W) 1050
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 16
Număr maxim de lovituri (1/min) 48450
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 50-1120
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 50-2850
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0603174000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.