Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
3M439154
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
BOSCH Mașini de găurit cu ciocan 2100 RE+4DLG SET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3M439154
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
550
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
20
Energia maximă a unei singure suflări (J)
1.7
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
550
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
20
Energia maximă a unei singure suflări (J)
1.7
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
20
Număr maxim de lovituri (1/min)
4600
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2400
Marca
Bosch
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06033A9302