Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini de găurit ciocan electrice
2B659237
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
BOSCH Mașini de găurit cu ciocan 06039E2104
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2B659237
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
62
Înălțime
239
Lungime (mm)
203
Capacitatea bateriei (Ah)
6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Cuplu maxim (Nm)
82
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
62
Înălțime
239
Lungime (mm)
203
Capacitatea bateriei (Ah)
6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Cuplu maxim (Nm)
82
Inserția sculei
Alte
Impacturi (1/min)
29250
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
10-10
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-1950
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.9
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2B659237
EAN
4053423239881
UBB
500729656636
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06039E2104