Mașini de găurit
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
0R879158
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
Bosch Mașini de găurit 06011B2001
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0R879158
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.4
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.4
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
32
Cuplu maxim (Nm)
39.5
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm)
0
Diametrul burghiului de lemn a 4-a treaptă de viteză (mm)
0
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm)
0
Diametrul burghiului din oțel Angrenajul 4 (mm)
0
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
1000
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
3000
Viteza maximă la sarcină Treapta a 3-a (1/min)
0
Viteza maximă la sarcină a 4-a treaptă de viteză (1/min)
0
Tip de suport de burghiu
Tip cheie
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
3000
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672199
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0R879158
EAN
3165140797955
UBB
500708204317
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06011B2001