Mașini de găurit
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
3G221635
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
Bosch Mașini de găurit 060117B400
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3G221635
Lățime
90
Înălțime
214
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
336
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
90
Înălțime
214
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
336
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
36
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
18
Putere de ieșire (W)
430
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
15
Număr maxim de lovituri (1/min)
51000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
3000
Marca
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3G221635
EAN
3165140969161
UBB
500699220736
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
060117B400