text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini de găurit și înșurubat 18V22


Cod Articol 9I966552
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 220
Înălțime 100
Lungime (mm) 340
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Diametru de găurire în beton (mm) 22
Energia maximă a unei singure suflări (J) 1.9
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 220
Înălțime 100
Lungime (mm) 340
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Diametru de găurire în beton (mm) 22
Energia maximă a unei singure suflări (J) 1.9
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 20
Număr maxim de lovituri (1/min) 4675
Viteza de rotație în gol (1/min) 0-1050
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GBH 18V-22
Type Cordless Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 9I966552
EAN 4053423243727
UBB 500583861991
UNSPSC 23101505
Nr. articol producător 0611924003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.