text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini de înșurubat cu burghiu 4AH GAL 18V-40 LB


Cod Articol 0L597491
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.8
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 82
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.8
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 82
Cuplu maxim (Nm) 110
Setarea cuplului (Nm) 47-85
Număr de baterii incluse 3
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 0L597491
EAN 4053423249866
UNSPSC 23101505
Nr. articol producător 0615A5002S
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.