Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
9I682139
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
BOSCH Mașini cu impact 4AH GCY 42 L-BOXX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9I682139
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
77
Înălțime
210
Lungime (mm)
163
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
77
Înălțime
210
Lungime (mm)
163
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
64
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
36-64
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-2100
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Type
Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9I682139
EAN
4059952617244
UBB
500583859367
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06019K6005