text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini cu impact 4AH GCY 42 L-BOXX


Cod Articol 1W574161
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 77
Înălțime 210
Lungime (mm) 175
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 77
Înălțime 210
Lungime (mm) 175
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 13
Setarea cuplului (Nm) 36-64
Număr maxim de lovituri (1/min) 29500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-2100
Număr de baterii incluse 4
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 1W574161
EAN 4059952617343
UBB 500581242368
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06019K6105
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.