text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini cu impact 2ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Cod Articol 3A979698
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 209
Înălțime 64
Lungime (mm) 232
Capacitatea bateriei (Ah) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 209
Înălțime 64
Lungime (mm) 232
Capacitatea bateriei (Ah) 1.5
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Setarea cuplului (Nm) 18-30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1500
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,2 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit and drill set,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Numerele articolelor

Cod Articol 3A979698
EAN 4053423224863
UBB 500581679387
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039D3007
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.