text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BOSCH Mașini cu impact 18V BT


Cod Articol 3M734986
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 84
Înălțime 208
Lungime (mm) 307
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2
Diametru de găurire în beton (mm) 16
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 84
Înălțime 208
Lungime (mm) 307
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2
Diametru de găurire în beton (mm) 16
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 25
Număr maxim de lovituri (1/min) 5400
Viteza de rotație în gol (1/min) 0-2000
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 3M734986
EAN 4053423233322
UBB 500581826301
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039D6001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.