Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
5S066343
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
BOSCH Mașini cu impact 18V-70
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5S066343
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
80
Înălțime
195
Cursă (mm)
20
Lungime (mm)
235
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
70
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
80
Înălțime
195
Cursă (mm)
20
Lungime (mm)
235
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
70
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
0-2600
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
15
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
6
Interval de pivotare (°)
45-45
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.3
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0603012002