Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
7J506820
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
BOSCH Mașini cu impact 18V-450 HC 2X 5,0 AH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7J506820
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
360
Înălțime
155
Lungime (mm)
440
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Cuplu maxim (Nm)
450
Inserția sculei
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
360
Înălțime
155
Lungime (mm)
440
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Cuplu maxim (Nm)
450
Inserția sculei
Alte
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
10-20
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2300
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.6
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7J506820
EAN
4059952568140
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06019K4103