text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Bosch Lip & spur drill 28X140X220MM


The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging

Cod Articol 4F148576
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 220
Diametrul burghiului (mm) 28
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch

Descriere

The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging the hole and provide good material removal. This drill bit is suitable for use on soft and hard wood.

Numerele articolelor

Cod Articol 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597207
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.