text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser GLL 3-50 + BM 1


Nivelă laser cu linii GLL 3-50, Soluţia completă simplă pentru toate aplicaţiile de nivelare şi transfer, Posibilităţi mutiple de utilizare pentru lucrătorii în gips carton prin soluţia completă oferită de nivela laser multilinie şi ministativ, Robusteţe pentru o utilizare profesională şi alte specificaţii tehnice deosebite, Formă compactă şi operare uşoară, Ministativul rotativ uşurează poziţionarea fină, fără trepte, a liniilor laser, Picioarele telescopice cu înălţime reglabilă permit operarea ergonomică, Set de nivelare împreună cu un L-BOXX pentru depozitare sistematică, Inserţie L-BOXX sculă electrică, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Panou de vizare pentru raza laser, Suport universal BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 baterii de 1,5 V LR6 (AA)

Cod Articol B4900.000.150
Greutate 0.94
Memorie de valori măsurate Nu
Interfață Nu
Traseu de semnalizare vizibil Da
Lungimea traseului de semnalizare (m) 10
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 0.94
Memorie de valori măsurate Nu
Interfață Nu
Traseu de semnalizare vizibil Da
Lungimea traseului de semnalizare (m) 10
Traseu de semnalizare rotativ Nu
Precizie (mm) 0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm) 635
Grad de protecție (IP) IP54
Laserclass Clasa 2
Marca Bosch

Descriere

Line Laser GLL 3-50, Complex levelling made simple – the easy-to-use cross line laser GLL 3-50 Professional is designed for versatility across all standard levelling and transfer applications. The two vertical laser lines, a single horizontal laser line, and the plumb dot make it easy to tackle an impressive range of jobs. Compactly designed, the GLL 3-50 Professional offers comfortable handling and control. For convenient laser line positioning, it comes with a rotating mini-tripod with height-adjustable feet and fine adjustment of the vertical line. It is suitable for various interior applications such as mounting shelves or windows, as well as installing drainage pipes or wall tiles. A second vertical laser line also makes it ideal for quick squaring. The GLL 3-50 Professional offers laser lines with up to 10 m working range that can be extended up to 50 m by using the optional LR 2 Professional laser receiver. The plumb dot range is up to 5 m. This cross line laser self-levels in less than 4 seconds. It is robust with IP54 dust and splash water protection. Laser target plate, L-BOXX inlay for tool, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universal Holder BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Numerele articolelor

Cod Articol B4900.000.150
EAN 3165140662482
UBB 500620055128
UNSPSC 27111802
Nr. articol producător 0601063802
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.