text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Nivele linii laser
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Nivele
Nivele linii laser
B4900.000.140
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Bosch Laser GLL 3-50 (IP54)
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4900.000.140
Greutate (g)
0.94
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
10
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate (g)
0.94
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
10
Traseu de semnalizare rotativ
Nu
Precizie (mm)
0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm)
635
Grad de protecție (IP)
IP54
Laserclass
Clasa 2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Line Laser GLL 3-50, Complex levelling made simple – the easy-to-use cross line laser GLL 3-50 Professional is designed for versatility across all standard levelling and transfer applications. The two vertical laser lines, a single horizontal laser line, and the plumb dot make it easy to tackle an impressive range of jobs. Compactly designed, the GLL 3-50 Professional offers comfortable handling and control. For convenient laser line positioning, it comes with a rotating mini-tripod with height-adjustable feet and fine adjustment of the vertical line. It is suitable for various interior applications such as mounting shelves or windows, as well as installing drainage pipes or wall tiles. A second vertical laser line also makes it ideal for quick squaring. The GLL 3-50 Professional offers laser lines with up to 10 m working range that can be extended up to 50 m by using the optional LR 2 Professional laser receiver. The plumb dot range is up to 5 m. This cross line laser self-levels in less than 4 seconds. It is robust with IP54 dust and splash water protection. Laser target plate, L-BOXX inlay for tool, Protective Bag, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4900.000.140
EAN
3165140662468
UBB
500620054964
UNSPSC
27111802
Nr. articol producător
0601063800