text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Brzeszczot do wyrzynarki U101D A3PC


The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden material

Numer artykułu B4955.637.723
Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 4
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 19
O (max.) U 101 D
Type Jigsaw Blade

Opis

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Numery artykułów

Numer artykułu B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608637723
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.