text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Jigsaw GST 90 E


Cod Articol B4500.000.080
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 650
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 90
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Marca Bosch
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 650
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 90
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 4.2
Codul mărfurilor 84672290
Model GST 90 E
Type Jig Saw

Numerele articolelor

Cod Articol B4500.000.080
EAN 3165140529266
UBB 500612873017
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 060158G000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.