text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
7Z759475
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
Bosch Jigsaw GST 12 V-70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7Z759475
Tensiunea nominală (V)
12
Cursă (mm)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
70
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Cursă (mm)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
70
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
3
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
3
Interval de pivotare (°)
45
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06015A1002