text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact șurubelniță GDR 18 V-160


Numéro d'article 6D892411
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 234
Lungime (mm) 153
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Cuplu maxim (Nm) 160
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min) 3600
Emballé par 1

Spécifications

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 234
Lungime (mm) 153
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Cuplu maxim (Nm) 160
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min) 3600
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.02
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G5100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.