text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Hammer drill machine GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Cod Articol 1A677070
Lățime 90
Înălțime 220
Lungime (mm) 335
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 90
Înălțime 220
Lungime (mm) 335
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 40
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 22
Putere de ieșire (W) 630
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 24
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 16
Număr maxim de lovituri (1/min) 51000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 900
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 3000
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672199
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

Descriere

Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Numerele articolelor

Cod Articol 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 060119C801
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.