text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer burghiu 6.5X100X160MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Cod Articol 5B968702
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Diametrul burghiului (mm) 6.5
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Drill Bit

Descriere

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numerele articolelor

Cod Articol 5B968702
EAN 6949509210029
UBB 500512684696
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608831110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.