text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Cod Articol 5Y303498
Lățime 110
Înălțime 150
Tensiune (V) 230
Lungime 530
Consumul nominal de energie (W) 2800
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 110
Înălțime 150
Tensiune (V) 230
Lungime 530
Consumul nominal de energie (W) 2800
Greutatea mașinii (kg) 5.9
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6500
Marca Bosch

Descriere

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06018G1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.