Abrazive cu acoperire
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0T550224
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9800
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Număr de baterii incluse
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9800
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H6B01
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați