Abrazive cu acoperire
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7X674667
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.9
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.9
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019G340E
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați