Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
6W536540
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W536540
Tensiunea nominală (V)
18
Cursă (mm)
26
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
155
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Cursă (mm)
26
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
155
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W536540
EAN
4059952545899
UBB
500582967781
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06015B0002
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați