text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Cod Articol 0H829078
Tensiunea nominală (V) 18
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min) 20000
Diametrul circuitului oscilant (mm) 1.6
Montare abrazivă Burs
Lățimea plăcii de bază (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min) 20000
Diametrul circuitului oscilant (mm) 1.6
Montare abrazivă Burs
Lățimea plăcii de bază (mm) 80
Lungimea plăcii de bază (mm) 130
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Descriere

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Numerele articolelor

Cod Articol 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019L0100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.