text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 12V-13 Cordless Sander in L-BOXX 1.6mm Orbit 20000OPM 80 x 130mm


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Cod Articol 2F796988
Tensiunea nominală (V) 12
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min) 20000
Diametrul circuitului oscilant (mm) 1.6
Montare abrazivă Burs
Lățimea plăcii de bază (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min) 20000
Diametrul circuitului oscilant (mm) 1.6
Montare abrazivă Burs
Lățimea plăcii de bază (mm) 80
Lungimea plăcii de bază (mm) 130
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSS 12V-13
Type Cordless Sander

Descriere

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Numerele articolelor

Cod Articol 2F796988
EAN 4059952606309
UBB 500581365292
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019L0001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.