text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Cod Articol 8O903000
Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 210
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 210
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 90
Setarea cuplului (Nm) 90
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 92
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min) -
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8O903000
EAN 4059952617428
UBB 500583565642
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K6203
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.