text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Cod Articol 0H999460
Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 210
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 210
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 90
Setarea cuplului (Nm) 90
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 92
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min) -
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 0H999460
EAN 4059952617442
UBB 500573700464
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K6205
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.