text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm


Cod Articol 0W308961
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Calitatea bateriei Alte
Setarea cuplului (Nm) 94
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 0W308961
EAN 4059952617213
UBB 500573910915
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K6002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.