text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm


Cod Articol 1U388078
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Calitatea bateriei Alte
Setarea cuplului (Nm) 94
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 1U388078
EAN 4059952577678
UBB 500581217295
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K6000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.