text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Cod Articol 9F191442
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 150
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 84
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 550
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2200
Număr de baterii incluse 0
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its precise Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. Thanks to a metal drill chuck and metal gearbox, the drill driver is extremely reliable and robust in every workspace. The GSR 18V-150 C Professional shows optimal results when screwing and drilling in wood and metal, especially for drilling large diameters, e.g., hole saws up to 102 mm. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numerele articolelor

Cod Articol 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019J5002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.