text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cod Articol 6U199399
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 45
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 45
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.9
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numerele articolelor

Cod Articol 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K3203
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.