Șurubelnițe electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
0G337195
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0G337195
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
203
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
203
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
45
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
45
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.9
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1900
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0G337195
EAN
4059952605630
UBB
500573670592
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K3202
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați