text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


Cod Articol 7Z509942
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 32
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Cuplu maxim (Nm) 35
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 35
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.59
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H3009
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.