text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Cod Articol 0M266231
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 30
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Numerele articolelor

Cod Articol 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 060186810G
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.