text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Cod Articol 0V624468
Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3200
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Cea mai mică rază (mm) 20
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2.2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.6
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3200
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Cea mai mică rază (mm) 20
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2.2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm) 1.2
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm) 0.7
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.6
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601926300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.