text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL


Cod Articol 6F593267
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 210
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 210
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 68
Cuplu maxim (Nm) 64
Setarea cuplului (Nm) 64
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 6F593267
EAN 4059952617336
UBB 500582736459
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K6104
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.