Scule electrice cu acumulator
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
1U069235
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
Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1U069235
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
64
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
64
Setarea cuplului (Nm)
64
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
2100
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672920
Model
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1U069235
EAN
4059952617312
UBB
500581202008
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K6102