Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
6P105513
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6P105513
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
203
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
203
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
45
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
10
Setarea cuplului (Nm)
45
Număr maxim de lovituri (1/min)
27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1900
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6P105513
EAN
4059952605685
UBB
500582869367
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K3303
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați