text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Cod Articol 7D511498
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 45
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 45
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Descriere

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Numerele articolelor

Cod Articol 7D511498
EAN 4059952605654
UBB 500583068092
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K3300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.