text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cod Articol 5S581962
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 203
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 45
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 45
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 5S581962
EAN 4059952605678
UBB 500582581251
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K3302
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.