text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Cod Articol 9U393876
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 150
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 20
Setarea cuplului (Nm) 84
Număr maxim de lovituri (1/min) 30000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 550
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2200
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Descriere

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numerele articolelor

Cod Articol 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019J5102
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.