text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail


Cod Articol 4A770970
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 138
Înălțime 309
Lungime (mm) 405
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Calitatea bateriei Lithium-ions
Lungimea capsei la o lățime de 4 mm (mm) 13-38
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 138
Înălțime 309
Lungime (mm) 405
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Calitatea bateriei Lithium-ions
Lungimea capsei la o lățime de 4 mm (mm) 13-38
Lungimea cuielor (mm) 13-38
Diametrul cuielor (mm) 2.7-3
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 4.1
Capacitatea magaziei 22
Potrivit pentru cuie Da
Potrivit pentru capse Da
Potrivit pentru capse de cablu Nu
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GNB 18V-38
Type Concrete Tacker

Numerele articolelor

Cod Articol 4A770970
EAN 4059952650111
UNSPSC 23101512
Nr. articol producător 06019L7002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.