Tăietoare tablă
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
Echipamente electrice de exterior
Scule electrice cu acumulator
Foarfece
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8I166452
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Cea mai mică rază (mm)
40
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.1
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Cea mai mică rază (mm)
40
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.1
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
0.7
Lățimea traseului de tăiere (mm)
5
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.7
Cu încărcător de baterii
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0601529600